{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 9.2 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67.2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 9.2 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114580 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197855749 | |
Número del fabricante | 114580 9,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
a petición
En stock
33 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 52.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 43.36
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
907 piezas en stock
US $ 3.37
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
US $ 5.19
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
238 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 19.56
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
491 piezas en stock
US $ 13.05
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
anillo de color | verde | sin | sin | sin | sin | sin |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67.2 mm | 67.2 mm | 67.2 mm | 67.2 mm | 67.2 mm | 67.2 mm |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |