Broca espiral HSS-E 1,6 mm

Número de artículo: 114580 1,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 11.78 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 9.81 / Unidad
a petición
En stock
390 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Ángulo de hélice: 35

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 1.6 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 338
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 118 grados
    Ángulo de hélice 35 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 17.6 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 20 mm
    Longitud total L 43 mm
    ⌀ de mango Ds 1.6 mm
    Avance f en INOX < 900 N/mm2 0.02 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114580 1,6
    EAN / GTIN 4045197854384
    Número del fabricante 114580 1,6

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    75
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    65
    Aluminio > 10 % Si
    N
    60
    Acero < 500 N/mm²
    P
    50
    Acero < 750 N/mm²
    P
    40
    Acero < 900 N/mm²
    P
    35
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Broca de alto rendimiento para prestaciones excelentes. Perforaciones precisas gracias al agudizado en cruz optimizado y afilado en 4 caras. Mediante el perfil de ranura para viruta especial se consigue una reducción notable de las fuerzas de corte.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.