{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8.5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 62.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 8.5 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.09 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197021342 | |
Número del fabricante | 114550 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 8,5 mm
a petición
En stock
733 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 46.20
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 38.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
596 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 17.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 14.68
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,590 piezas en stock
US $ 11.50
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | azul | sin | sin |
Longitud total L | 117 | 79 | 117 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS Co 8 | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |