{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 7.9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 338 | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 135 grados | |
Ángulo de hélice | 35 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63.2 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 mm | |
Longitud total L | 117 mm | |
⌀ de mango Ds | 7.9 mm | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114550 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197021281 | |
Número del fabricante | 114550 7,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS-Co8 7,9 mm
a petición
En stock
42 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 53.28
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 44.40
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 20.27
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 16.89
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
50 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 15.14
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 12.61
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 117 | 79 | 117 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 135 | 135 | 135 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 75 | 37 | 75 |
⌀ de mango Ds | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 63.2 | 25.2 | 63.2 |