{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.4 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114450 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018700 | |
Número del fabricante | 114450 5,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 5,1mm
a petición
En stock
256 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 9.30
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 7.74
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,273 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 7.98
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 6.66
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
363 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 17.92
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
79 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 23.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
US $ 19.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
anillo de color | sin | rojo | azul | verde |
Longitud total L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44.4 mm | 44.4 mm | 44.4 mm | 44.4 mm |