Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,4mm

Número de artículo: 114450 1,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.94 / Unidad
  • de 5Unidad
    US $ 4.94 / Unidad
a petición
En stock
218 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: FS
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1.4 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma DIN 338
Tipo FS
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 130 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 15.9 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm
Longitud total L 40 mm
⌀ de mango Ds 1.4 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114450 1,4
EAN / GTIN 4045197018335
Número del fabricante 114450 1,4

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado.
Espirales de ranura plana, brillantes a partir de 3mm, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta tamaño 3,9 mm.
Con afilado forma S a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,4mm

Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 1,4mm

a petición
En stock
218 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 5.94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 4.94
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
526 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 5.29
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 4.40
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
173 piezas en stock
US $ 3.48
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
129 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 12.74
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 10.62
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
457 piezas en stock
desde 1  Unidades
US $ 15.93
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
US $ 13.27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento TiAlN TiAlN
Refrigeración interior no no no no no
Norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Ángulo de punta 130 grados 130 grados 135 grados 130 grados 135 grados
Longitud de la ranura de viruta Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
⌀ de mango Ds 1.4 mm 1.4 mm 1.4 mm 1.4 mm 1.4 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra