Brocas espirales HSS-E N 4,9 mm

Número de artículo: 114400 4,9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 7.67 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 6.38 / Unidad
a petición
En stock
516 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 130

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 4.9 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Material de corte HSS E
    Norma DIN 338
    Tipo N
    Tolerancia ⌀ nominal h8
    Ángulo de punta 130 grados
    Mango Mango cilíndrico
    Número de filos Z 2
    Refrigeración interior no
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 44.7 mm
    Longitud de la ranura de viruta Lc 52 mm
    Longitud total L 86 mm
    ⌀ de mango Ds 4.9 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0.05 mm/rev.
    anillo de color rojo
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 114400 4,9
    EAN / GTIN 4045197017642
    Número del fabricante 114400 4,9

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    40
    Acero < 750 N/mm²
    P
    30
    Acero < 900 N/mm²
    P
    25
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
    Núcleo reforzado, brillante.
    Con afilado forma C a partir de tamaño 2 mm.

    Recomendación:

    Profundidad de perforación máxima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.