{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10.1 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 71.9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 mm | |
Longitud total L | 133 mm | |
⌀ de mango Ds | 10.1 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.1 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114400 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197018168 | |
Número del fabricante | 114400 10,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS-E N 10,1 mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 30.62
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 25.52
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
60 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 28.77
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | rojo | sin |
Longitud total L | 133 | 133 |
Material de corte | HSS E | HSS E |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 87 | 87 |