{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12.5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 82.3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12.5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0.2 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114004 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877590 | |
Número del fabricante | 114004 12,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral con punta escalonada HSS N, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 12,5mm
a petición
En stock
242 piezas en stock
US $ 21.83
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
714 piezas en stock
US $ 6.82
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
827 piezas en stock
US $ 14.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,168 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 41.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 34.51
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1,761 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 28.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 23.53
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
desde
1
Unidades
US $ 21.24
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
US $ 17.70
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiN | Sin revestimiento |
Longitud total L | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm | 151 mm |
Mango | Mango con tres superficies de apriete | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados | 118 grados |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ de mango Ds | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm | 12.5 mm |