Ejecución:
Casco de seguridad de polietileno de alta presión, con diseño moderno con peso reducido y superficie de protección optimizada. Muy adecuado para el uso al aire libre y con bajas temperatura hasta -20°C. La gran superficie frontal ofrece una zona que se puede rotular de 6 x 6 cm. Gracias al equipamiento interior regulable en altura con seis puntos de suspensión se garantiza una elevada comodidad de uso. Dos ranuras laterales ofrecen la posibilidad de colocar un protector auditivo y una pantalla para la cara. Con canal para la lluvia, asientos Euroslot de 30 mm, banda antisudor ecológica de cuero artificial y ventilación lateral regulable.
Aplicación:
Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.
Norma:
DIN EN 397
Idóneo para:
Protectores auditivos n.º 097756; 097753
Pieza de repuesto:
N.° 097822 banda antisudor en tres modelos.