Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Casco protector EuroGuard, Color: BLUE

Número de artículo: 097816 BLUE

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color BLUE
Material cubierta del casco HDPE
Peso 340 g
Norma DIN EN 397
Tipo de producto Casco protector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097816 BLUE
EAN / GTIN 4017765038052

Descripción

Ejecución:

Casco de seguridad de polietileno de alta presión, con diseño moderno con peso reducido y superficie de protección optimizada. Muy adecuado para el uso al aire libre y con bajas temperatura hasta -20°C. La gran superficie frontal ofrece una zona que se puede rotular de 6 x 6 cm. Gracias al equipamiento interior regulable en altura con seis puntos de suspensión se garantiza una elevada comodidad de uso. Dos ranuras laterales ofrecen la posibilidad de colocar un protector auditivo y una pantalla para la cara. Con canal para la lluvia, asientos Euroslot de 30 mm, banda antisudor ecológica de cuero artificial y ventilación lateral regulable.

Aplicación:

Industria de la construcción, construcción de edificios y construcción subterránea.

Norma:

DIN EN 397

Idóneo para:

Protectores auditivos n.º 097756; 097753

Pieza de repuesto:

N.° 097822 banda antisudor en tres modelos.