{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 23,000 mPas - 35,000 mPas | |
Densidad | 1.09 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 180 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | fluorescente bajo luz UVA; resistente al agua | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Sellador para superficies; Unión por bridas | |
intersticio máximo | 0.25 mm | |
Clase de resistencia | resistencia media | |
Par inicial de arranque mínimo | 10 Nm - 20 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | naranja | |
Capacidad | 250 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 5 °C - 23 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Sellador |
Número de artículo | 088067 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423544 | |
Número del fabricante | 088067 250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sellador de superficies 5GP74 250 ml
a petición
En stock
10 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
|
|
Base química | metacrilato anaeróbico | metacrilato anaeróbico | metacrilato anaeróbico | metacrilato anaeróbico |
Color | naranja | verde | verde | naranja |
Clase de resistencia | resistencia media | resistencia media | resistencia media | resistencia media |
Forma | líquido | líquido | líquido | líquido |
Par inicial de arranque mínimo | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm | 10 Nm - 20 Nm |
Punto de inflamación | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tipo de producto | Sellador | Sellador | Sellador | Sellador |