{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | Frasco pulverizador | |
Sostenibilidad | GARANT GreenPlus | |
Contenido | 0.5 l | |
Color | transparente | |
Forma | líquido | |
Densidad | 0,99 g/cm3 | |
Punto de ebullición | 80 °C | |
Punto de inflamación | 38 °C | |
Valor pH | 11.4 | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo de producto | Limpiador universal |
Número de artículo | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 |