Prensa de palanca acodada manual 5

Número de artículo: 086760 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 5
Presión estática para carrera corta 14 kN
Longitud de carrera larga 0 mm - 40 mm
Alcance del brazo 90 mm
Altura de montaje 70 mm - 195 mm
Perforación de asiento en el empujador 10 H 7 mm
Mesa anchura 180 mm
Mesa profundidad 110 mm
Ranura en T según DIN 650 1 ud. tam. 10
Altura sin palanca de mano 420 mm
Superficie de la base anchura 180 mm
Superficie de base profundidad 240 mm
Peso 20 kg
Tipo de producto Prensa de palanca articulada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086760 5
EAN / GTIN 2050001743923
Número del fabricante A2001.001

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de fundición hueco, estable, con gran superficie de apoyo. Columna soporte con 4 taladros para fijación al banco de trabajo, etc. El carro en el que se asienta la herramienta de compresión se desplaza sin holgura en una guía prismática y puede regularse en altura. Además, la carrera de prensa (carrera del pisador) se puede ajustar a la altura de elevación deseada por medio de un tornillo de regulación. En la mesa de apoyo están dispuestas ranuras en T de 10 mm para la fijación de dispositivos de sujeción de piezas de trabajo.

Aplicación:

Para trabajos de estampado, remache, recalcado y corte, así como para doblar, comprimir y prensar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035.

Nota:

Prensas de palanca manual con apoyo neumático en la tienda en línea disponible en el n.° 086761.