Prensa de palanca acodada manual 12

Número de artículo: 086760 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 12
Presión estática para carrera larga 16 kN
Presión estática para carrera corta 20 kN
Longitud de carrera larga 0 mm - 45 mm
longitud de carrera corta 0 mm - 23 mm
Alcance del brazo 120 mm
Altura de montaje 75 mm - 240 mm
Perforación de asiento en el empujador 10 H 7 mm
Mesa anchura 200 mm
Mesa profundidad 170 mm
Ranura en T según DIN 650 1 ud. tam. 10
Altura sin palanca de mano 500 mm
Superficie de la base anchura 180 mm
Superficie de base profundidad 310 mm
Peso 32 kg
Tipo de producto Prensa de palanca articulada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086760 12
EAN / GTIN 2050001742469
Número del fabricante A3001.001

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de fundición hueco, estable, con gran superficie de apoyo. Columna soporte con 4 taladros para fijación al banco de trabajo, etc. El carro en el que se asienta la herramienta de compresión se desplaza sin holgura en una guía prismática y puede regularse en altura. Además, la carrera de prensa (carrera del pisador) se puede ajustar a la altura de elevación deseada por medio de un tornillo de regulación. En la mesa de apoyo están dispuestas ranuras en T de 10 mm para la fijación de dispositivos de sujeción de piezas de trabajo.
Con perno de palanca articulada desmontable para diferentes presiones estáticas con carreras distintas (ver tabla).

Aplicación:

Para trabajos de estampado, remache, recalcado y corte, así como para doblar, comprimir y prensar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035.

Nota:

Prensas de palanca manual con apoyo neumático en la tienda en línea disponible en el n.° 086761.