Grillete de suspensión DSR M8X1,25

Número de artículo: 086452 M8X1,25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de rosca precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga WLL SF 5:1 0.4 t
Capacidad de carga WLL SF 4:1 0.5 t
⌀ de rosca M8×1,25
Longitud de rosca L 15 mm
Anchura de llave hexágono interior S 8 mm
Altura cabeza del tornillo A 33 mm
Altura alma central B 30 mm
⌀ cabeza del tornillo C 30 mm
Distancia alma central-ojal D 38 mm
Anchura ojal E 27 mm
Grosor ojal F 14 mm
Anchura grilletes giratorios G 53 mm
Tipo de producto Grillete de suspensión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086452 M8X1,25
EAN / GTIN 2050001944597
Número del fabricante DSR M 8 UP

Descripción

Ejecución:

Grillete giratorio compacto y altamente resistente para enroscar. Giratorio en360° y basculante en180°.

Nota:

SF 5:1 = factor de seguridad 5.
SF 4:1 = factor de seguridad 4.