{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga WLL SF 5:1 | 5.7 t | |
Capacidad de carga WLL SF 4:1 | 6 t | |
⌀ de rosca | M27×3 | |
Longitud de rosca L | 40 mm | |
Anchura de llave hexágono interior S | 14 mm | |
Altura cabeza del tornillo A | 62 mm | |
Altura alma central B | 55 mm | |
⌀ cabeza del tornillo C | 60 mm | |
Distancia alma central-ojal D | 83 mm | |
Anchura ojal E | 55 mm | |
Grosor ojal F | 25 mm | |
Anchura grilletes giratorios G | 115 mm | |
Tipo de producto | Grillete de suspensión |
Número de artículo | 086452 M27X3 | |
EAN / GTIN | 2050001949097 | |
Número del fabricante | DSR M 27 UP |