Cadena de eslinga 3 ramales 5 m

Número de artículo: 086437 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 10 mm
Longitud útil 5 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 6,700 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 4,750 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086437 5
EAN / GTIN 2050002049000
Número del fabricante H310SL5TYP1

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.