Cadena de eslinga 3 ramales 3 m

Número de artículo: 086437 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ cadena 10 mm
Longitud útil 3 m
Capacidad de carga WLL β = 0° − 45° 6,700 kg
Capacidad de carga WLL β = 45° − 60° 4,750 kg
Tipo de producto Cadena de elevacion

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086437 3
EAN / GTIN 2050002048980
Número del fabricante H310SL3TYP1

Descripción

Ejecución:

Cadenas de suspensión con sello H (autorización del sindicato profesional alemán).
Aparejo de cadena de alta resistencia con ganchos de cabezal de horquilla con cadena pintada de negro.

Nota:

Otros tamaños y versiones (p. ej. gancho de carga de seguridad) a petición.