Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas 3 m

Número de artículo: 086170 3
(11.36 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
163 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 3 m
Anchura de la correa 30 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 1,000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 800 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 2,000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 1,400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 1,000 kg
Tipo de producto Cinta de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086170 3
EAN / GTIN 4053981277516
Número del fabricante HBD 01000-L1 3m

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra