Cinta de elevación violeta 1000 kg, dos capas, Longitud: 2m

Número de artículo: 086170 2
Price per 1 Unidad (13.35 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
334 piezas en stock 334 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (m) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 2 m
Anchura de la correa 30 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 1,000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 800 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 2,000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 1,400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 1,000 kg
Tipo de producto Cinta de elevación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086170 2
EAN / GTIN 4053981279251
Número del fabricante HBD 01000-L1 2m
Manufacturer Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de

Descripción

Ejecución:

Cintas de elevación planas extremadamente resistentes (correas Euro EN 1492-1 según forma B2). En ambos extremos sueltos con brazos (de grúa) estrechados y reforzados.

Aplicación:

Para elevar piezas de gran tamaño, enganche y desenganche simplificados de la carga.