Eslinga redonda, violeta, 1000 kg 3 m

Número de artículo: 086140 3
(8.92 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
74 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud útil (m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de perímetro 6 m
Longitud útil 3 m
Anchura de la eslinga 46 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL 1,000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL 800 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° 2,000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° 1,400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° 1,000 kg
Tipo de producto Eslinga redonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086140 3
EAN / GTIN 4025092360449
Número del fabricante RSE-01000-L1 3m

Descripción

Ejecución:

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).