{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Longitud de perímetro | 4 m | |
Longitud útil | 2 m | |
Anchura de la eslinga | 46 mm | |
Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 1,000 kg | |
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 800 kg | |
Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 2,000 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 1,400 kg | |
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 1,000 kg | |
Tipo de producto | Eslinga redonda |
Número de artículo | 086140 2 | |
EAN / GTIN | 4025092360432 | |
Número del fabricante | RSE-01000-L1 2m |