Polipasto de rueda dentada recta VSIII 1 t

Número de artículo: 086020 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga (t) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa / material Totalmente de acero
Fuerza de elevación con carga nominal 24 daN
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 1,000 kg
Capacidad de carga t 1 t
Peso 11.5 kg
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086020 1
EAN / GTIN 4025092078726
Número del fabricante VSIII F-Zug 1/1t,

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
Construcción completamente de acero. Rodamientos de rodillos y de bolas en todos los elementos rotatorios. Freno accionado por la carga de funcionamiento automático. Gancho de carga forjado, giratorio en 360°.

Nota:

Capacidades de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.