Polipasto de rueda dentada recta VSIII 0,5 t

Número de artículo: 086020 0,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa / material Totalmente de acero
Fuerza de elevación con carga nominal 21 daN
Altura de elevación normal 3 m
Número de tramos de cadena 1
Capacidad de carga 500 kg
Capacidad de carga t 0.5 t
Peso 9 kg
Tipo de producto Polipasto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 086020 0,5
EAN / GTIN 4025092949545
Número del fabricante 4053981930138 / 04200155

Descripción

Ejecución:

Cada polipasto de rueda dentada recta se comprueba en la fábrica con sobrecarga y se entrega con un manual de uso y un certificado de prueba.
Construcción completamente de acero. Rodamientos de rodillos y de bolas en todos los elementos rotatorios. Freno accionado por la carga de funcionamiento automático. Gancho de carga forjado, giratorio en 360°.

Nota:

Capacidades de carga hasta 20 t, depósito de cadena y protección contra sobrecarga a petición.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra