{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | 116 profesional | |
⌀ de carcasa | 50 mm | |
⌀ de arco | 8 mm | |
Material de la carcasa | Latón | |
Material arco | Acero, cromado | |
Cierre | bloqueo igual | |
Apto para sistemas de cerradura | no | |
Adecuado para bombillos | no | |
Arco templado | sí | |
Arco de bloqueo doble | sí | |
Mecanismo de cierre | Mecanismo de cierre de precisión inoxidable | |
Número de cerraduras | 1 | |
Cantidad de llaves | 2 | |
Tipo de producto | Candado |
Número de artículo | 085870 50 | |
EAN / GTIN | 4003482443125 | |
Número del fabricante | 116/50 GL.Z1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual, ⌀ de carcasa: 50mm
a petición
En stock
233 piezas en stock
US $ 35.85
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2,835 piezas en stock
US $ 15.04
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
937 piezas en stock
US $ 26.48
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cantidad de llaves | 2 | 3 | 3 |
Arco templado | sí | sí | sí |
⌀ de arco | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
⌀ de carcasa | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Apto para sistemas de cerradura | no | no | no |
Cierre | bloqueo igual | bloqueo diferente | bloqueo diferente |
Número de cerraduras | 1 | 1 | 1 |