Cerradura de cilindro de precisión bloqueo igual 30 mm

Número de artículo: 085870 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de carcasa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie 116 profesional
    ⌀ de carcasa 30 mm
    ⌀ de arco 5 mm
    Material de la carcasa Latón
    Material arco Acero, cromado
    Cierre bloqueo igual
    Apto para sistemas de cerradura no
    Adecuado para bombillos no
    Arco templado
    Arco de bloqueo doble
    Mecanismo de cierre Mecanismo de cierre de precisión inoxidable
    Número de cerraduras 1
    Cantidad de llaves 2
    Tipo de producto Candado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 085870 30
    EAN / GTIN 4003482441121
    Número del fabricante 116/30 GL.Z1

    Descripción

    Ejecución:

    Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, arco de acero templado y cromado, bloqueo doble.
    La serie 116 profesional se puede suministrar en los siguientes modelos especiales a petición: cerraduras según muestra modelo o cierre, con dispositivo de llave principal y llave adicional.

    Función:

    Con cierre igual significa que con una llave puede abrir y cerrar varios cilindros y cerraduras.

    Volumen de suministro:

    Candado con 2 llaves.