Ejecución:
Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
- Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
- Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.
- Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
- Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
- Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.
- Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.
- Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
- Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE).
- Incl. paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)
- Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.
- Disponible en 15 idiomas.
- Pantalla en color de alta resolución.
- Vista previa de marcación para marcas seguras.
- Carcasa irrompible.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100% móvil, con pantalla de mando integrada y pantalla en color LC de alta resolución. Campo de marcación: 120 × 45 mm.
- Sistema de guía más estable.
- Solenoide de impacto extragrueso (opcional).
Volumen de suministro:
Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18 V, cargador.