Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Marcador de aguja FlyMarker® mini 120/45 Alimentación por batería, Capacidad de la batería: 2X8Ah

Número de artículo: 085761 2X8

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress FlyMarker® mini 120/45
Anchura máxima del campo de marcación 120 mm
Altura máxima del campo de marcación 45 mm
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión nominal 18 V
Peso incluida batería 3.7 kg
Tipo de producto Marcador de aguja

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085761 2X8
Número del fabricante 5161 300 001

Descripción

Ejecución:

Para la identificación / marcación / rotulación duradera y profunda de piezas individuales o en serie de los materiales más diversos (acero, acero fino, aluminio, cobre, latón, plásticos, acero de herramientas, aceros templados hasta 62 HRC, etc.).
  • Accionamiento electromagnético de aguja trazadora, de alta potencia.
  • Software sencillo, de manejo intuitivo, con protección por contraseña.
  • Interfaces: USB-A, USB-B y Ethernet.
  • Tipo de letra: Matriz de puntos en intervalos de 5×7 o 9×13, altura de letra 1,0 – 10,0 mm y más.
  • Tipo de letra para una altura de letra de más de 10,0 mm a petición.
  • Guías lineales de guiado doble para resultados de marcado precisos.
  • Marcación de elementos redondos radial y axial, así como marcación de arcos de círculo.
  • Incl. paquete HPGL (para la marcación de logotipos y sellos individuales, incluyendo la marca CE).
  • Incl. paquete confort (p. ej., para detección de capas, posicionamiento previo, marcación múltiple, etc.)
  • Memoria interna para varios centenares de archivos de marcación, fuentes y logotipos.
  • Disponible en 15 idiomas.
  • Pantalla en color de alta resolución.
  • Vista previa de marcación para marcas seguras.
  • Carcasa irrompible.
FlyMarker® mini 120/45 18 V. Sistema de marcación manual con batería, extremadamente manejable y 100% móvil, con pantalla de mando integrada y pantalla en color LC de alta resolución. Campo de marcación: 120 × 45 mm.
  • Sistema de guía más estable.
  • Solenoide de impacto extragrueso (opcional).

Volumen de suministro:

Incluye herramienta de a bordo, aguja trazadora de metal duro integral de 90°, falsa escuadra con recubrimiento antideslizante, calibre de reglaje y maletín de transporte, 2 baterías de iones de litio de 18 V, cargador.