Letra de punzonar - individual Letra normal A − Z 6/T mm

Número de artículo: 085431 6/T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 6 mm
Grosor del mango 9.5 mm
Longitud total 70 mm
Carácter T
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085431 6/T
EAN / GTIN 5022044003323

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra