Letra de punzonar - individual Letra normal A − Z, Altura de letra / carácter: 2/Xmm

Número de artículo: 085431 2/X
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
19 piezas en stock 19 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de letra / carácter (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 2 mm
Grosor del mango 6.35 mm
Longitud total 63.5 mm
Carácter X
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085431 2/X
EAN / GTIN 5022044001169

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.