Cinta adhesiva VHB™ 25X33

Número de artículo: 083782 25X33
(9.61 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Unidad
  • Pasos del pedido: 6 Unidad
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

USP1 VHB™
USP2 negro
Quality Dress 5962F
Tipo de cinta adhesiva de dos lados
Masa adhesiva Acrilato
Adherencia de acero 5.5 N/mm
Capacidad de estiramiento 300 %
Particularidad adaptable; amortiguador; resistente a la humedad
Aplicación Sellar; Fijar; Recubrir; Montaje
resistente a altas temperaturas hasta 120 °C - 150 °C
Material cubierta Papel
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Humedad del almacén 50 %
Fecha de consumo preferente 12 mes
Color gris
Longitud 33 m
Anchura 19 mm
Espesor 1.6 mm
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083782 25X33
EAN / GTIN 4001895877339
Número del fabricante 7100211840

Descripción

Ejecución:

Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
El 3M™ 5962F es sinónimo de fiabilidad en todos los ámbitos. Ofrece una capacidad de adaptación óptima a las superficies a pegar. Esta característica permite que las superficies tanto delgadas como estructuradas se puedan conectar sin tensión en toda la superficie.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.