Cinta adhesiva VHB™ 19X8

Número de artículo: 083782 19X8
(7.82 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Longitud (mm×m) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    USP1 VHB™
    USP2 negro
    Quality Dress 5962F
    Tipo de cinta adhesiva de dos lados
    Masa adhesiva Acrilato
    Adherencia de acero 5.5 N/mm
    Capacidad de estiramiento 300 %
    Particularidad adaptable; amortiguador; resistente a la humedad
    Aplicación Sellar; Fijar; Recubrir; Montaje
    resistente a altas temperaturas hasta 120 °C - 150 °C
    Material cubierta Papel
    Temperatura de almacenamiento 20 °C
    Humedad del almacén 50 %
    Fecha de consumo preferente 12 mes
    Color gris
    Longitud 8 m
    Anchura 19 mm
    Espesor 1.6 mm
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083782 19X8
    EAN / GTIN 4054596308619
    Número del fabricante 7100223836

    Descripción

    Ejecución:

    Cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento de adhesivo acrilato puro (VHB) para uniones firmes duraderas. Elevada sujeción inmediata, gran resistencia a la temperatura, intemperie, rayos UV y disolventes. Excelente función de sellado, amortiguador de vibraciones.
    El 3M™ 5962F es sinónimo de fiabilidad en todos los ámbitos. Ofrece una capacidad de adaptación óptima a las superficies a pegar. Esta característica permite que las superficies tanto delgadas como estructuradas se puedan conectar sin tensión en toda la superficie.

    Nota:

    La fecha de consumo preferente indicada de los productos 3M™ está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.
    Otras cintas 3M™ VHB™ de diferentes grosores y longitudes disponibles a petición.