{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 67 | |
Consumo de potencia | 39 W | |
Corriente de alumbrado | 600 lm - 6,000 lm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 275 mm | |
Anchura total | 92 mm | |
Altura total | 275 mm |
Número de artículo | 081285 39 | |
EAN / GTIN | 5708997362051 |