Proyector LED con batería, Consumo de potencia: 13

Número de artículo: 081285 13
Copiar
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
En stock Disponible en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 67
Consumo de potencia 13 W
Corriente de alumbrado 200 lm - 2,000 lm
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 163 mm
Anchura total 63 mm
Altura total 163 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 081285 13
Copiar
EAN / GTIN 5708997362013
Copiar
Número del fabricante 03.6201
Copiar
Fabricante SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descripción

Ejecución:

Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
  • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
  • Alto rendimiento lumínico, bajo consumo de energía.
  • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

Foco de batería NOVA “For Life” con asa integrada y función de regulación de 5 niveles.
  • Nuevo diseño actualizado con varios LED de alta eficiencia.
  • Nueva función OPTILight para una potencia luminosa optimizada y una duración superior de la luz.
  • Compacta y duradera para entornos de trabajo exigentes.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye cable de carga USB y bloque de alimentación enchufable.