{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Carcasa anchura | 380 mm | |
Carcasa profundidad | 155 mm | |
Carcasa altura | 375 mm | |
Material carcasa | Aluminio | |
Conexión salida | 3/8 pul | |
Conexión entrada | 3/8 pul | |
Presión de servicio máx. | 20 bar | |
Longitud utilizable de la manguera | 20 m | |
Material tubo flexible | Policloruro de vinilo | |
Sistema automático de enrollado SCS | sí | |
Tipo de producto | Enrollador de manguera |
Número de artículo | 080074 20SCS | |
EAN / GTIN | 4030704033093 | |
Número del fabricante | 03 309 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Enrollador de manguera con carcasa de aluminio fundido, Tipo: 20SCS
a petición
En stock
339 piezas en stock
|
a petición
En stock
100 piezas en stock
US $ 575.25
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Carcasa altura | 375 mm | 409 mm |
Material carcasa | Aluminio | Plástico |
Material tubo flexible | Policloruro de vinilo | Poliuretano |
Presión de servicio máx. | 20 bar | 16 bar |
Longitud utilizable de la manguera | 20 m | 15 m |
Conexión salida | 3/8 pul | 3/8 pul |
Carcasa anchura | 380 mm | 490 mm |