Enrollador de manguera con carcasa de aluminio fundido, Tipo: 20

Número de artículo: 080074 20
Precio por 1 Unidad (32.38 US $ / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
44 piezas en stock 44 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Carcasa anchura 380 mm
Carcasa profundidad 155 mm
Carcasa altura 375 mm
Material carcasa Aluminio
Conexión salida 3/8 pul
Conexión entrada 3/8 pul
Presión de servicio máx. 20 bar
Longitud utilizable de la manguera 20 m
Material tubo flexible Policloruro de vinilo
Tipo de producto Enrollador de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 080074 20
EAN / GTIN 4030704030092
Número del fabricante 03 009
Fabricante RAPID Group GmbH, Bahnhofstraße 53-55, 64560 RIEDSTADT-GODDELAU, Deutschland, www.rapid-group.de

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera con automatismo de extensión y de arrollamiento guiado y accionado a través de resortes de acero duraderos, con bloqueo múltiple por vuelta.
Enrollador de manguera abierto con carcasa de fundición de aluminio, galvanizada, arco de salida orientable y una manguera PVC reforzada de nilón.

Aplicación:

Apropiado para aire.
Para aumentar la ergonomía gracias al trabajo con descarga de tracción, así como para asegurar el orden y evitar riesgos de accidentes y lesiones por mangueras colocadas en el suelo.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra