Lijadora recta neumática 53531

Número de artículo: 079443 53531
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 53531
    Potencia generada 744 W
    Velocidad de giro máxima 18,000 min-1
    Demanda de aire máxima 1,128 l/min
    Rosca de conexión NPT
    Conexión aire comprimido 3/8 pul
    ⌀ de pinza portapieza 6 mm
    Peso 2.2 kg
    Nivel sonoro de funcionamiento 84 dB(A)
    Vibraciones máximas según EN 3,2 m/s2
    Longitud 467 mm
    Tipo de producto Lijadora recta

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 079443 53531
    EAN / GTIN 616026535312
    Número del fabricante 53531

    Descripción

    Ejecución:

    Dynabrade − Amoladora recta neumática.
    Lijadora recta de aplicación múltiple, con suavidad de marcha en una construcción ergonómica y robusta con mangos suaves.
    Lijadora recta de alta potencia con una velocidad máxima de 18 000 rpm. La prolongación de acero robusta fija permite un mecanizado de pocas vibraciones en zonas de difícil acceso.

    Volumen de suministro:

    Incluye las boquillas necesarias.