{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 48325 | |
Potencia generada | 298 W | |
Velocidad de giro máxima | 25,000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 648 l/min | |
Rosca de conexión | NPT | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
⌀ de pinza portapieza | 6 mm | |
Peso | 0.41 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 79 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud | 202 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079443 48325 | |
EAN / GTIN | 616026483255 | |
Número del fabricante | 48325 |