{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | G2588-180-M14 | |
Potencia generada | 1,700 W | |
Velocidad de giro máxima | 8,500 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 2,160 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/2 pul | |
Vibraciones máximas según EN | 7,1 m/s2 | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 16 mm | |
⌀ máximo de muela | 180 mm | |
Peso | 2.4 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 90 dB(A) | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 079312 G2588-180 | |
EAN / GTIN | 7322590042783 | |
Número del fabricante | 8423013288 |