Amoladora angular neumática, Tipo: G2408-115

Número de artículo: 079312 G2408-115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock Disponible en 9-12 días laborables
8 piezas en stock 8 piezas disponibles en 9-12 días laborables

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Operado por aire comprimido
Denominación del fabricante G2408-115
Potencia generada 350 W
Velocidad de giro máxima 12,000 min-1
Demanda de aire máxima 786 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Vibraciones máximas según EN 8,1 m/s2
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
⌀ máximo de muela 115 mm
Peso 0.9 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 81 dB(A)
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 079312 G2408-115
EAN / GTIN 7322590010065
Número del fabricante 8423031478
Fabricante Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular potente, cuya velocidad de giro de funcionamiento con carga apenas disminuye. El motor de arranque de seguridad previene una conexión accidental.

Volumen de suministro:

Incluye las boquillas necesarias.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento (Service Kits) seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.