Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

MultiMaster AMM 300 Plus Start Batería, Tipo: 71293261

Número de artículo: 077825 71293261

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress AMM 300 Plus Start
Portaherramientas Starlock, Starlock Plus
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V
Número de oscilaciones 11,500 min-1 - 18,000 min-1
Amplitud (movimiento de oscilación) 2 × 1,6 grados
Peso 1.5 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077825 71293261
Número del fabricante 71293261000

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.
MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

Volumen de suministro:

1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).
Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (12 V / 3 Ah).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073834 y 073845.