Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

MultiMaster AMM 300 Plus Start Batería 71292561

Número de artículo: 077825 71292561

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Fein tipo E 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta de transporte
Quality Dress AFMT 12 QSL
Portaherramientas StarlockPlus, Starlock
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Tensión de batería 12 V
Capacidad de la batería 3 Ah
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Fein tipo E 12 V
Número de oscilaciones 11,000 min-1 - 18,000 min-1
Ángulo de vibración 3.2 grados
Medida entre vértices placa abrasiva 80 mm
Peso 1.5 kg
Tipo de producto Osciladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 077825 71292561
Número del fabricante 71292561000

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
  • Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
  • Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
  • Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
  • Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.

Gracias al portaherramientas Starlock Plus tiene acceso a unos 100 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock y Starlock Plus.
MultiTool para desmontaje y renovación con el equipamiento básico para serrar en madera, metales, pladur y plásticos.

Volumen de suministro:

1 maleta de plástico para herramientas, 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra Universal E-Cut (44 mm).
Incl. 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (12 V / 3 Ah).
1 juego de maleta para herramientas “batería” con cargador, 1 placa abrasiva, 3 hojas abrasivas de cada grano (K 80, 120, 180), 1 hoja de sierra universal E-Cut (29 mm).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.° 073834 y 073845.