Ejecución:
Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con
portaherramientas Starlock (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).
- Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.
- Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.
- Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.
MultiTool ideal para un progreso más rápido del trabajo de desmontaje y renovación con hoja de sierra bimetálica para madera, metal y plásticos. Gracias al portaherramientas StarlockMax tiene acceso a unos 180 accesorios FEIN de las clases de rendimiento Starlock, StarlockPlus y StarlockMax.
Volumen de suministro:
Juego de accesorios de 60 piezas, 1 cargador rápido ALG 80, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 3 Ah), 1 dispositivo de aspiración, 1 maleta de plástico para herramientas.
2 hojas de sierra estándar E-Cut curved (35 mm), 2 hojas de sierra estándar E-Cut curved (65 mm), 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (35 mm), 1 hoja de sierra de precisión E-Cut (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (32 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (42 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra segmentada (D85), 1 hoja de sierra de segmentos de MD, 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 cuchilla de corte, fungiforme, 1 multímetro, 1 placa abrasiva perforada,10 hojas abrasivas perforadas (K60, K80, K120, K180) de cada.
Nota:
Encontrará baterías adecuadas para interfaz de batería MultiVolt en el n.°
073832.