{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Quality Dress | AFSC 18 QSL | |
Portaherramientas | StarlockMax, StarlockPlus, Starlock | |
Tensión de batería | 18 V | |
Capacidad de la batería | 5 Ah | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 18 V | |
Número de oscilaciones | 10,000 min-1 - 19,500 min-1 | |
Ángulo de vibración | 4 grados | |
Medida entre vértices placa abrasiva | 80 mm | |
Peso | 1.8 kg | |
Tipo de producto | Osciladores |
Número de artículo | 077805 71292761 | |
Número del fabricante | 71292761000 |