{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | WSB25-230X | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 2,500 W | |
Vibraciones máximas según EN | 6 m/s2 | |
⌀ máximo de muela | 230 mm | |
Profundidad de corte máxima | 66 mm | |
Peso | 5.4 kg | |
Conexión de hombre muerto | sí | |
Particularidad | QuickIN | |
Tipo de producto | Lijadoras angulares |
Número de artículo | 077152 72211129 | |
Número del fabricante | 72211129237 |