Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Lijadora angular Deadman, Tipo: 72210529

Número de artículo: 077152 72210529

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante WSB20-180
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2,000 W
Vibraciones máximas según EN 6 m/s2
⌀ máximo de muela 180 mm
Profundidad de corte máxima 48 mm
Peso 4.8 kg
Conexión de hombre muerto
Particularidad QuickIN
Tipo de producto Lijadoras angulares

Identificación y clasificación

Número de artículo 077152 72210529
Número del fabricante 72210529232
Fabricante C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Ejecución:

  • Motor High-Power FEIN con una fuerza de arrastre enorme para un rendimiento de desprendimiento elevado.
  • Bloqueo de arranque automático después de un corte de corriente.
  • Empuñadura trasera giratoria en 4 posiciones.

Modelo de hombre muerto, es decir, el manejo solo es posible con ambas manos. Sin interruptor de conexión / desconexión inmovilizable.
  • sistema eléctrico de frenado EBS, sin desgaste, detiene la máquina en menos de 3 segundos.
  • Sistema de sistema de sujeción rápida FEIN QuickIN para cambiar el disco sin herramientas de forma, rápida, fácil y fiable.

Volumen de suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.