{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Milwaukee tipo B 18 V | |
Quality Dress | ASB 18 QC | |
Capacidad de la batería | 2.5 Ah | |
Tensión de batería | 18 V | |
Construcción del motor | Sin escobillas | |
Par de giro máximo blando | 32 Nm | |
Par de giro máximo duro | 60 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 2,000 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 50 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 13 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1.8 kg | |
Empleo típico | Heavy Duty | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070100 71132362 | |
Número del fabricante | 71132362000 |