{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta de transporte | |
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Fein tipo E 14 V | |
Quality Dress | ASB 14 C | |
Capacidad de la batería | 2 Ah | |
Tensión de batería | 14.4 V | |
Construcción del motor | Motor con escobillas | |
Par de giro máximo blando | 30 Nm | |
Par de giro máximo duro | 40 Nm | |
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha | 1,600 min-1 | |
Gama de sujeción del mandril | 1.5 mm - 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en acero | 13 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en madera | 35 mm | |
⌀ máximo de taladrado espiral en hormigón | 13 mm | |
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor | 11 m/s2 | |
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor | < 2,5 m/s2 | |
Peso | 1.9 kg | |
Empleo típico | Strong | |
Tipo de producto | Atornillador de impacto |
Número de artículo | 070100 71040562 | |
EAN / GTIN | 4014586873244 |