Soporte de material 3270

Número de artículo: 919902 3270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 3270
Intervalo de regulación de altura 720 mm - 995 mm
Anchura de superficie de carga 605 mm
Profundidad superficie de carga 405 mm
⌀ rueda 75 mm
Capacidad de carga 150 kg
Peso 17 kg
Tipo de producto Soporte de material

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 919902 3270
EAN / GTIN 4017976032702
Número del fabricante 3270

Descripción

Ejecución:

Construcción de acero soldado con plataforma de chapa de acero para cajas de plástico y cestas de alambre.
Regulación de la altura manual a intervalos de 25 mm.
4 ruedas orientables (dos con inmovilizador) con cubiertas de elastómero termoplástico.
Plataforma de chapa de acero con borde por todos los lados, 20 mm de altura. ¡No inclinable!

Lacado:

Azul brillante RAL 5007 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra